Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Dugalj 5-ös vezeték nélküli, falra fehér 16A IP20 HUR-05 - HUR-05

MásolásMásolás
TRACON - Dugalj 5-ös vezeték nélküli, falra fehér 16A IP20 HUR-05

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház formája - egyéb

  • EURO csatlakozó aljzatok száma - 0

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 5

  • Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 0

  • Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374149853

Sonepar cikkszám

HUR-05

Gyártói cikkszám

HUR-05

Gyártói típuskód

HUR-05

Ház formája:

egyéb

EURO csatlakozó aljzatok száma:

0

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

5

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

0

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):

0

Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):

0

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Csatlakozások száma USB:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Névleges áram:

16 A

Érkeresztmetszet:

0 mm2

Fedéllel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Védettség:

IP20

Tápvezeték hossza:

0 m

Elfordított központi beépítés:

Nem

Elforgatott központi betét szöge:

egyéb

NEMA-kód:

nélkül

Többférőhelyes, újravezetékezhetô, rögzíthető elosztósávok Falra felszerelhető a termék alján, található furatokon keresztül. A vezeték nem tartozék. A vezetékek bekötésekor különös gondosságot kell fordítani a tehermentesítő bilincs szakszerű szerelésére. Alkalmazható vezeték: H05VV-F 3G 1,0 mm2