Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Dugaszolható hetikApcsóra elektromech csapos 230V 16A IP20 SN032533 - TKO-DHF

MásolásMásolás
TRACON - Dugaszolható hetikApcsóra elektromech csapos 230V 16A IP20 SN032533

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozóaljzat típusa - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Óratípus - heti óra

  • Kivitel - analóg

  • Szerelési mód - köztes csatlakozó csatlakozóaljzattal

  • Tápfeszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374153591

Sonepar cikkszám

SN032533

Gyártói cikkszám

TKO-DHF

Gyártói típuskód

TKO-DHF

Csatlakozóaljzat típusa:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Óratípus:

heti óra

Kivitel:

analóg

Szerelési mód:

köztes csatlakozó csatlakozóaljzattal

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges kapcsolóáram 230V AC esetén:

16 A

Védettség:

IP20

Automatikus nyár-/tél átállás:

Igen

Sorolható / moduláris készülékek ; Dugaszolható kapcsolóóra ; Dugaszolható hetikApcsóra elektromech csapos 230V 16A