TRACON - Dugaszolható napikApcsóra elektromech csapos 230V 16A IP44 SN032576 - TKO-DNVF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozóaljzat típusa - védő kontaktstift
Óratípus - napi óra
Hajtás fajtája - hálózattal szinkron
Menetpontosság naponként - 0 s
Legrövidebb kapcsolási idő - 15 min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374169912
Sonepar cikkszám
SN032576
Gyártói cikkszám
TKO-DNVF
Gyártói típuskód
TKO-DNVF
Csatlakozóaljzat típusa:
védő kontaktstift
Óratípus:
napi óra
Hajtás fajtája:
hálózattal szinkron
Menetpontosság naponként:
0 s
Legrövidebb kapcsolási idő:
15 min
Kivitel:
analóg
Szerelési mód:
köztes csatlakozó csatlakozóaljzattal
Tápfeszültség:
220-230 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Névleges kapcsolóáram 230V AC esetén:
16 A
Védettség:
IP20
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés órákban:
0
Önálló működés években:
0
Automatikus nyár-/tél átállás:
Nem