Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Dugvilla 250V 2P+F fehér 16A francia szabvány IP20 TCSDF - TCSDF

MásolásMásolás
TRACON - Dugvilla 250V 2P+F fehér 16A francia szabvány IP20 TCSDF

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Védettség - IP20

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 16 A

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374171991

Sonepar cikkszám

TCSDF

Gyártói cikkszám

TCSDF

Gyártói típuskód

TCSDF

Kivitel:

egyéb

Védettség:

IP20

Pólusszám:

3

Névleges áram:

16 A

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Dugaszolásirány:

egyenes

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Névleges feszültség:

250 V

Védettség (NEMA):

egyéb

NEMA-kód:

egyéb

Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; Dugvilla 250V 2P+F fehér 16A francia szabvány