TRACON - Dugvilla 250V 2P+F fehér 16A TCSDO oldalsó bevezet IP20 TCSDO - TCSDO
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - Dugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség - IP20
Pólusszám - 3
Névleges áram - 16 A
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374169424
Sonepar cikkszám
TCSDO
Gyártói cikkszám
TCSDO
Gyártói típuskód
TCSDO
Kivitel:
Dugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség:
IP20
Pólusszám:
3
Névleges áram:
16 A
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Dugaszolásirány:
szögben
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Névleges feszültség:
250 V
Védettség (NEMA):
egyéb
NEMA-kód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 50mm2 d=13mm szigeteletlen