TRACON - Dugvilla vezetékkel 2m 2x1 H02 MT fekete EURO IP20 SN002411 - DVKE2X1.0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 2.5 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb
Pólusszám - 2
Óraidő-állítás - 0 h
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374193672
Sonepar cikkszám
SN002411
Gyártói cikkszám
DVKE2X1.0
Gyártói típuskód
DVKE2X1.0
IEC áramerősség:
2.5 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
egyéb
Pólusszám:
2
Óraidő-állítás:
0 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Megkülönböztető szín:
fekete
RAL-szám:
0
Védettség:
IP20
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Építési forma:
süllyesztett csatlakozó dugó
Fázisváltó:
Nem
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
egyéb
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Perilex dugvilla ; Dugvilla vezetékkel 2m 2x1 H02 MT fekete EURO