TRACON - Egyenáram kismegsz PV rendszerhez 2 pólus CkAr. 63A 440VDC IP20 SN032889 - DC-2C-63
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 0 mm
Kioldási karakterisztika - C
Pólusszám (összesen) - 2
Biztosított pólusok száma - 2
Névleges áram - 63 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374187756
Sonepar cikkszám
SN032889
Gyártói cikkszám
DC-2C-63
Gyártói típuskód
DC-2C-63
Beépítési mélység:
0 mm
Kioldási karakterisztika:
C
Pólusszám (összesen):
2
Biztosított pólusok száma:
2
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
500 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Feszültség fajtája:
DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
10 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
10 kA
Frekvencia:
0-0 Hz
Energiabehatárolási osztály:
0
Túlfeszültség-kategória:
0
Szennyeződési fok:
0
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Modulszélesség:
2
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-20-75 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2