Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Egyfázisú Solar inverter, 1500 Wp STC, 1000W, 80 V-550 V/360V, 320×264×94 SX082842 - ASW1000S-S

MásolásMásolás
TRACON - Egyfázisú Solar inverter, 1500 Wp STC, 1000W, 80 V-550 V/360V, 320×264×94 SX082842

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • AC-kimeneti névleges teljesítmény - 1000 W

  • Max. DC bemeneti teljesítmény - 1500 W

  • MPP-feszültség - 80-550 V

  • Vészáramképes - Nem

  • Max. bemeneti feszültség DC - 580 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374227827

Sonepar cikkszám

SX082842

Gyártói cikkszám

ASW1000S-S

Gyártói típuskód

ASW1000S-S

AC-kimeneti névleges teljesítmény:

1000 W

Max. DC bemeneti teljesítmény:

1500 W

MPP-feszültség:

80-550 V

Vészáramképes:

Nem

Max. bemeneti feszültség DC:

580 V

Max. bemeneti áram DC-nél:

12 A

MPP-trackerek száma:

1

Max. bemeneti áram DC / stringbemenet:

18 A

Max. hatásfok:

97.4 %

EURO-hatásfok:

95.4 %

Dat-loggerrel:

Igen

Transzformátorral:

Nem

Beépített DC kapcsoló:

Igen

Kijelző:

standard

Ethernet:

Igen

Védettség:

IP65

Zsinór nélküli:

Igen

Elem beépített:

Nem

Külső szerelésre alkalmas:

Igen

Stringcsatlakozások száma MPPT bemenetenként:

1

DC csatlakozás:

egyéb

AC csatlakozás:

egyéb

Súly:

6.5 kg

Szélesség:

320 mm

Magasság:

264 mm

Mélység:

94 mm

Egyfázisú Solar inverter, 1500 Wp STC, 1000W, 80 V-550 V/360V, 320×264×94