TRACON - Egyfázisú Solar inverter, 3000 Wp STC, 2000W, 80 V-550 V/360V, 320×264×94 SX082844 - ASW2000S-S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
AC-kimeneti névleges teljesítmény - 2000 W
Max. DC bemeneti teljesítmény - 3000 W
MPP-feszültség - 80-550 V
Vészáramképes - Nem
Max. bemeneti feszültség DC - 580 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374227841
Sonepar cikkszám
SX082844
Gyártói cikkszám
ASW2000S-S
Gyártói típuskód
ASW2000S-S
AC-kimeneti névleges teljesítmény:
2000 W
Max. DC bemeneti teljesítmény:
3000 W
MPP-feszültség:
80-550 V
Vészáramképes:
Nem
Max. bemeneti feszültség DC:
580 V
Max. bemeneti áram DC-nél:
12 A
MPP-trackerek száma:
1
Max. bemeneti áram DC / stringbemenet:
18 A
Max. hatásfok:
97.6 %
EURO-hatásfok:
96.8 %
Dat-loggerrel:
Igen
Transzformátorral:
Nem
Beépített DC kapcsoló:
Igen
Kijelző:
standard
Ethernet:
Igen
Védettség:
IP65
Zsinór nélküli:
Igen
Elem beépített:
Nem
Külső szerelésre alkalmas:
Igen
Stringcsatlakozások száma MPPT bemenetenként:
1
DC csatlakozás:
egyéb
AC csatlakozás:
egyéb
Súly:
6.5 kg
Szélesség:
320 mm
Magasság:
264 mm
Mélység:
94 mm