Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Elosztószekr kimeneti szűrő 325x291mm IP54 V360-KNY - V360-KNY

MásolásMásolás
TRACON - Elosztószekr kimeneti szűrő 325x291mm IP54 V360-KNY

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Térfogatáram, szabad áramlású - 0 m3/h

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Magasság - 325 mm

  • Ventilátorok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374183482

Sonepar cikkszám

V360-KNY

Gyártói cikkszám

V360-KNY

Gyártói típuskód

V360-KNY

Térfogatáram, szabad áramlású:

0 m3/h

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Magasság:

325 mm

Ventilátorok száma:

0

Szélesség:

325 mm

Védettség:

IP54

Üzemi feszültség DC-nél:

0-0 V

Szín:

szürke

Szerelési mód:

csappantyús rögzítés

Szűrővel:

Igen

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Tetőszellőző:

Nem

Mélység:

26 mm

Névleges teljesítmény:

0 W

Zajemisszió:

0 dB(A)

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Átszellőztető:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

EMC változat:

Igen

Védőborítással:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szűrő (kapcsolószekrény klimatizálás) ; Elosztószekr kimeneti szűrő 325x291mm