Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Előtét 1x58W fénycsőhöz elektronikus 220-240V IP20 TLFV-EE-158 - TLFV-EE-158

MásolásMásolás
TRACON - Előtét 1x58W fénycsőhöz elektronikus 220-240V IP20 TLFV-EE-158

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - elektronikus

  • Lámpateljesítmény - 58-58 W

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Dimmelés 1-10 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374173377

Sonepar cikkszám

TLFV-EE-158

Gyártói cikkszám

TLFV-EE-158

Gyártói típuskód

TLFV-EE-158

Kivitel:

elektronikus

Lámpateljesítmény:

58-58 W

Dimmelés DALI:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Hosszúság:

320 mm

Dimmelés DSI:

Nem

Multiwatt kivitel:

Nem

Szélesség:

32 mm

Fényforrások száma:

1-1

Lámpateljesítmény (1-es):

58-58 W

Magasság:

28 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Védettség:

IP20

Lámpateljesítmény (2-es):

0-0 W

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

TC-F lámpafajta számára:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Lámpateljesítmény (4-es):

0-0 W

T16-R lámpafajta számára:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Ház/szekrény:

fémház

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

TC-QEL lámpafajta számára:

Nem

LS kisnyomású nátrium lámpához:

Nem

T38 lámpafajta számára:

Nem

Lámpateljesítmény (3-as):

0-0 W

Érintésvédelem:

I

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 1x58W fénycsőhöz elektronikus 220-240V