TRACON - Előtét 4x18W elektronikus 220-240V IP20 TLFV-EE-418 - TLFV-EE-418
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - elektronikus
Lámpateljesítmény - 18-72 W
Dimmelés DALI - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Dimmelés 1-10 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374174008
Sonepar cikkszám
TLFV-EE-418
Gyártói cikkszám
TLFV-EE-418
Gyártói típuskód
TLFV-EE-418
Kivitel:
elektronikus
Lámpateljesítmény:
18-72 W
Dimmelés DALI:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Hosszúság:
332 mm
Dimmelés DSI:
Nem
Multiwatt kivitel:
Nem
Szélesség:
33 mm
Fényforrások száma:
1-4
Lámpateljesítmény (1-es):
18-18 W
Magasság:
28 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Védettség:
IP20
Lámpateljesítmény (2-es):
36-36 W
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
TC-F lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Lámpateljesítmény (4-es):
72-72 W
T16-R lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ház/szekrény:
fémház
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem
Lámpateljesítmény (3-as):
54-54 W
Érintésvédelem:
I