TRACON - Elszívó ventilátor, aut.frontzsalu, golyóscsapágy,időzítő, páraérzékelő 230 VAC, 15W, 80 m3/h, 33 dB,100 mm SN097874 - VFM100-BTH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges távolság - 150 mm
Légszállítás - 80 m3/h
Szín - szürke
Szerelési mód - süllyesztett
Médium hőmérséklet - -10-50 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097874
Gyártói cikkszám
VFM100-BTH
Gyártói típuskód
VFM100-BTH
Névleges távolság:
150 mm
Légszállítás:
80 m3/h
Szín:
szürke
Szerelési mód:
süllyesztett
Médium hőmérséklet:
-10-50 °C
Névleges feszültség:
230 V
Hálózati frekvencia:
50 Hz
Fordulatszám:
2800 1/min
Védettség:
egyéb
Irány:
tengelyirányú
Összeállítás:
nedvesség- és alapkapcsolással
Ház anyaga:
műanyag
Névleges áram:
0.065 A
Zajemisszió:
33 dB(A) re 1 pW
Csatlakozó szettel:
Igen
Szélesség:
150 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
92 mm