TRACON - Érintésmentes feszültségkereső 12-1000VAC, NCV SY006181 - PANVOLTFINDER
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vizsgálat fajtája - 1- pólusú
Feszültségkijelző - LED
Feszültségmérési tartomány - 100-600 V
Hosszúság - 156 mm
Forgómező-iránykijelzés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY006181
Gyártói cikkszám
PANVOLTFINDER
Gyártói típuskód
PANVOLTFINDER
Vizsgálat fajtája:
1- pólusú
Feszültségkijelző:
LED
Feszültségmérési tartomány:
100-600 V
Hosszúság:
156 mm
Forgómező-iránykijelzés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Nem
Egypólusú fázisjelző:
Nem
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Igen
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Mérési pont megvilágítás:
Igen
Áramellátás:
elem
Névleges áramkör kategóriája:
CAT III
Érintésmentes feszültségkereső 12-1000VAC, NCV