TRACON - Érintésvédelmi burkolat, 3P 3, 3P, h1=39 mm / 34 mm SX078015 - UGS-KETO-3-3/39-34
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépíthető eszközök száma - 1
Zárható - Nem
Védettség - IP20
Védettség (NEMA) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374211567
Sonepar cikkszám
SX078015
Gyártói cikkszám
UGS-KETO-3-3/39-34
Gyártói típuskód
UGS-KETO-3-3/39-34
Beépíthető eszközök száma:
1
Zárható:
Nem
Védettség:
IP20
Védettség (NEMA):
egyéb
Érintésvédelmi burkolat, 3P 3, 3P, h1=39 mm / 34 mm