TRACON - Érvéghüvely 0.25mm2 L=10mm szig vil kék E134 - E134
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 6 mm
Szín - türkíz
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374102001
Sonepar cikkszám
E134
Gyártói cikkszám
E134
Gyártói típuskód
E134
Névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
6 mm
Szín:
türkíz
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
poliamid
AWG-méret:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,25mm2 L=10mm szig vil kék