Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 0.25mm2 L=10mm szig lila E034 - E034

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely    0.25mm2 L=10mm szig lila E034

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - standard

  • Névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Hüvelyhossz - 6 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Szigetelés anyaga - poliamid

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374102803

Sonepar cikkszám

E034

Gyártói cikkszám

E034

Gyártói típuskód

E034

Építési forma:

standard

Névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Hüvelyhossz:

6 mm

Szigetelt:

Igen

Szigetelés anyaga:

poliamid

Szín:

lila/ibolya

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szalagáru:

Nem

AWG-méret:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,25mm2 L=10mm szig lila