TRACON - Érvéghüvely 0.34mm2 L=10mm szig türkíz E136 - E136
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.34 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 6 mm
Szín - kék
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374102018
Sonepar cikkszám
E136
Gyártói cikkszám
E136
Gyártói típuskód
E136
Névleges keresztmetszet:
0.34 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
6 mm
Szín:
kék
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
poliamid
AWG-méret:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,34mm2 L=10mm szig türkíz