Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 0.34mm2 L=12mm szig türkíz E137 - E137

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely    0.34mm2 L=12mm szig türkíz E137

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 0.34 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - kék

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374102629

Sonepar cikkszám

E137

Gyártói cikkszám

E137

Gyártói típuskód

E137

Névleges keresztmetszet:

0.34 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

kék

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

poliamid

AWG-méret:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,34mm2 L=12mm szig türkíz