Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 0.50mm2 L=14mm szig narancs E020 - E020

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely    0.50mm2 L=14mm szig narancs E020

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - narancs

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374102025

Sonepar cikkszám

E020

Gyártói cikkszám

E020

Gyártói típuskód

E020

Névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

narancs

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

poliamid

AWG-méret:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,50mm2 L=14mm szig narancs