TRACON - Érvéghüvely 0.50mm2 L=12mm szig narancs E010 - E010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 6 mm
Szín - narancs
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374102636
Sonepar cikkszám
E010
Gyártói cikkszám
E010
Gyártói típuskód
E010
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
6 mm
Szín:
narancs
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
poliamid
AWG-méret:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,50mm2 L=12mm szig narancs