TRACON - Érvéghüvely 0.50mm2 L=16mm szig narancs E030 - E030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 10 mm
Szín - narancs
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374102643
Sonepar cikkszám
E030
Gyártói cikkszám
E030
Gyártói típuskód
E030
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
10 mm
Szín:
narancs
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
poliamid
AWG-méret:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 50A 3pol C karakt 6kA