Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 0.75mm2 L=16mm szig fehér E060 - E060

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely    0.75mm2 L=16mm szig fehér E060

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 10 mm

  • Szín - fehér

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374102667

Sonepar cikkszám

E060

Gyártói cikkszám

E060

Gyártói típuskód

E060

Névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

10 mm

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

poliamid

AWG-méret:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,75mm2 L=16mm szig fehér