TRACON - Érvéghüvely 0.75mm2 L=18.4mm szig fehér E070 - E070
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - fehér
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374102674
Sonepar cikkszám
E070
Gyártói cikkszám
E070
Gyártói típuskód
E070
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
poliamid
AWG-méret:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,75mm2 L=18,4mm szig fehér