Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 1.0mm2 L=10mm szigeteletlen E03N - E03N

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely   1.0mm2 L=10mm szigeteletlen E03N

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 10 mm

  • Szín - egyéb

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374102407

Sonepar cikkszám

E03N

Gyártói cikkszám

E03N

Gyártói típuskód

E03N

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

10 mm

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Nem

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

AWG-méret:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,0mm2 L=10mm szigeteletlen