TRACON - Érvéghüvely 1.0mm2 L=14.6mm szig sárga E090 - E090
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - sárga
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374102049
Sonepar cikkszám
E090
Gyártói cikkszám
E090
Gyártói típuskód
E090
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
sárga
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
poliamid
AWG-méret:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,0mm2 L=14,6mm szig sárga