TRACON - Érvéghüvely 1.0mm2 L=18mm szig sárga E110 - E110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - sárga
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374102698
Sonepar cikkszám
E110
Gyártói cikkszám
E110
Gyártói típuskód
E110
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
sárga
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
poliamid
AWG-méret:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,0mm2 L=18mm szig sárga