TRACON - Érvéghüvely 1.5mm2 L= 8mm szigeteletlen E04NR - E04NR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - egyéb
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374102551
Sonepar cikkszám
E04NR
Gyártói cikkszám
E04NR
Gyártói típuskód
E04NR
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
egyéb
Szigetelt:
Nem
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
AWG-méret:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,5mm2 L= 8mm szigeteletlen