Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 1.5mm2 L=10mm szigeteletlen E04N - E04N

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely   1.5mm2 L=10mm szigeteletlen E04N

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - standard

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 10 mm

  • Szigetelt - Nem

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374102414

Sonepar cikkszám

E04N

Gyártói cikkszám

E04N

Gyártói típuskód

E04N

Építési forma:

standard

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Hüvelyhossz:

10 mm

Szigetelt:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Szín:

egyéb

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szalagáru:

Nem

AWG-méret:

egyéb

Érvéghüvely 1.5mm2 L=10mm szigeteletlen