TRACON - Érvéghüvely 1.5mm2 L=24mm szig piros E115 - E115
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 18 mm
Szín - piros
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374102704
Sonepar cikkszám
E115
Gyártói cikkszám
E115
Gyártói típuskód
E115
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
18 mm
Szín:
piros
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
poliamid
AWG-méret:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,5mm2 L=24mm szig piros