Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 10mm2 L=21.5mm szig barna E24 - E24

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely  10mm2 L=21.5mm szig barna E24

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szín - barna

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374102254

Sonepar cikkszám

E24

Gyártói cikkszám

E24

Gyártói típuskód

E24

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

12 mm

Szín:

barna

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

poliamid

AWG-méret:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 10mm2 L=21,5mm szig barna