Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 120mm2 L=48mm szig kék E144 - E144

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely 120mm2 L=48mm szig kék E144

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 27 mm

  • Szín - lila/ibolya

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374102773

Sonepar cikkszám

E144

Gyártói cikkszám

E144

Gyártói típuskód

E144

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

27 mm

Szín:

lila/ibolya

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

poliamid

AWG-méret:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 120mm2 L=48mm szig kék