TRACON - Érvéghüvely 16mm2 L=22.2mm szig zöld E126 - E126
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - zöld
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374102155
Sonepar cikkszám
E126
Gyártói cikkszám
E126
Gyártói típuskód
E126
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
zöld
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
poliamid
AWG-méret:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 16mm2 L=22,2mm szig zöld