TRACON - Érvéghüvely 16mm2 L=15mm szigeteletlen E09N - E09N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 15 mm
Szín - egyéb
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374102469
Sonepar cikkszám
E09N
Gyártói cikkszám
E09N
Gyártói típuskód
E09N
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
15 mm
Szín:
egyéb
Szigetelt:
Nem
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
AWG-méret:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 16mm2 L=15mm szigeteletlen