Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 16mm2 L=28.2mm szig zöld E127 - E127

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely  16mm2 L=28.2mm szig zöld E127

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 18 mm

  • Szín - zöld

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374102162

Sonepar cikkszám

E127

Gyártói cikkszám

E127

Gyártói típuskód

E127

Névleges keresztmetszet:

16 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

18 mm

Szín:

zöld

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

poliamid

AWG-méret:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 16mm2 L=28,2mm szig zöld