TRACON - Érvéghüvely 2.5mm2 L=15.2mm szig kék E116 - E116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - lila/ibolya
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374102087
Sonepar cikkszám
E116
Gyártói cikkszám
E116
Gyártói típuskód
E116
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
lila/ibolya
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
poliamid
AWG-méret:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 2,5mm2 L=15,2mm szig kék