Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 2.5mm2 L=19mm szig kék E117 - E117

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely   2.5mm2 L=19mm szig kék E117

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szín - lila/ibolya

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374102094

Sonepar cikkszám

E117

Gyártói cikkszám

E117

Gyártói típuskód

E117

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

12 mm

Szín:

lila/ibolya

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

poliamid

AWG-méret:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 2,5mm2 L=19mm szig kék