TRACON - Érvéghüvely 25mm2 L=29mm szig fekete E28 - E28
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 25 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 16 mm
Szín - fekete
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374102278
Sonepar cikkszám
E28
Gyártói cikkszám
E28
Gyártói típuskód
E28
Névleges keresztmetszet:
25 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
16 mm
Szín:
fekete
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
poliamid
AWG-méret:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 25mm2 L=29mm szig fekete