Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 25mm2 L=35mm szig barna E129 - E129

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely  25mm2 L=35mm szig barna E129

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - standard

  • Névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Hüvelyhossz - 22 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Szigetelés anyaga - poliamid

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374102742

Sonepar cikkszám

E129

Gyártói cikkszám

E129

Gyártói típuskód

E129

Építési forma:

standard

Névleges keresztmetszet:

25 mm2

Hüvelyhossz:

22 mm

Szigetelt:

Igen

Szigetelés anyaga:

poliamid

Szín:

barna

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szalagáru:

Nem

AWG-méret:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 25mm2 L=35mm szig barna