TRACON - Érvéghüvely 35mm2 L=30mm szig vaj E130 - E130
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 35 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 16 mm
Szín - bézs
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374102186
Sonepar cikkszám
E130
Gyártói cikkszám
E130
Gyártói típuskód
E130
Névleges keresztmetszet:
35 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
16 mm
Szín:
bézs
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
poliamid
AWG-méret:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 35mm2 L=30mm szig vaj