Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 4.0mm2 L=10mm szigeteletlen E06NR - E06NR

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely   4.0mm2 L=10mm szigeteletlen E06NR

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 9 mm

  • Szigetelt - Nem

  • Szalagáru - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374102575

Sonepar cikkszám

E06NR

Gyártói cikkszám

E06NR

Gyártói típuskód

E06NR

Névleges keresztmetszet:

4 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

9 mm

Szigetelt:

Nem

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

AWG-méret:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 4,0mm2 L=10mm szigeteletlen