Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 4.0mm2 L=16.5mm szig szürke E119 - E119

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely   4.0mm2 L=16.5mm szig szürke E119

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 9 mm

  • Szín - szürke

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374102100

Sonepar cikkszám

E119

Gyártói cikkszám

E119

Gyártói típuskód

E119

Névleges keresztmetszet:

4 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

9 mm

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

poliamid

AWG-méret:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 4,0mm2 L=16,5mm szig szürke