TRACON - Érvéghüvely 50mm2 L=30mm szig oliva E132 - E132
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 50 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 20 mm
Szín - zöld
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374102193
Sonepar cikkszám
E132
Gyártói cikkszám
E132
Gyártói típuskód
E132
Névleges keresztmetszet:
50 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
20 mm
Szín:
zöld
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
poliamid
AWG-méret:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 50mm2 L=30mm szig oliva