Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 50mm2 L=40mm szig oliva E133 - E133

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely  50mm2 L=40mm szig oliva E133

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 25 mm

  • Szín - zöld

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374102766

Sonepar cikkszám

E133

Gyártói cikkszám

E133

Gyártói típuskód

E133

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

25 mm

Szín:

zöld

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

poliamid

AWG-méret:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 50mm2 L=40mm szig oliva