Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 6.0mm2 L=12mm szigeteletlen E07NR - E07NR

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely   6.0mm2 L=12mm szigeteletlen E07NR

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szigetelt - Nem

  • Szalagáru - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374102582

Sonepar cikkszám

E07NR

Gyártói cikkszám

E07NR

Gyártói típuskód

E07NR

Névleges keresztmetszet:

6 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

12 mm

Szigetelt:

Nem

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

AWG-méret:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; Ampermérő 20A DC DE-96x96mm