TRACON - Érvéghüvely 6.0mm2 L=26mm szig fekete E123 - E123
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 6 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 18 mm
Szín - fekete
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374102735
Sonepar cikkszám
E123
Gyártói cikkszám
E123
Gyártói típuskód
E123
Névleges keresztmetszet:
6 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
18 mm
Szín:
fekete
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
poliamid
AWG-méret:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 6,0mm2 L=26mm szig fekete