TRACON - Érvéghüvely 70mm2 L=22mm szigeteletlen E13N - E13N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 70 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 22 mm
Szigetelt - Nem
Szalagáru - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374102506
Sonepar cikkszám
E13N
Gyártói cikkszám
E13N
Gyártói típuskód
E13N
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
22 mm
Szigetelt:
Nem
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
AWG-méret:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 70mm2 L=22mm szigeteletlen