TRACON - Érvéghüvely 95mm2 L=44mm szig piros E142 - E142
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 95 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 25 mm
Szín - piros
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374102377
Sonepar cikkszám
E142
Gyártói cikkszám
E142
Gyártói típuskód
E142
Névleges keresztmetszet:
95 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
25 mm
Szín:
piros
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
poliamid
AWG-méret:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 95mm2 L=44mm szig piros