Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely iker 0.75mm2 L= 8mm szig szürke E50I - E50I

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely iker    0.75mm2 L= 8mm szig szürke E50I

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - szürke

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374102315

Sonepar cikkszám

E50I

Gyártói cikkszám

E50I

Gyártói típuskód

E50I

Névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

poliamid

AWG-méret:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,25mm2 L= 5mm szigeteletlen