Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely iker 1.5mm2 L= 8mm szig fekete E13IR - E13IR

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely iker   1.5mm2 L= 8mm szig fekete E13IR

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - fekete

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374102988

Sonepar cikkszám

E13IR

Gyártói cikkszám

E13IR

Gyártói típuskód

E13IR

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

fekete

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

poliamid

AWG-méret:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 2x 1,50mm2 L=8mm szig fekete